Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4151036 Herst.-Nr.: 627814 EAN/GTIN: 4042811042295 |
| |
|
|  |  |
 | Im Design System M. Mit integriertem Busankoppler. Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Softwarefunktionen KNX Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig). Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung). Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen. Zubehör Beschriftungsbogen für Taster 6183xx Lieferumfang Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme. Material Thermoplast edelmatt. Farbe anthrazit. Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Lettland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, 627814, Bussystem-Tastsensor, Bedienelement, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster, 0826138, 826138 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 93,35* | € 116,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 93,26* | € 116,99* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 96,18* | € 120,36* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,21* | € 122,95* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 96,92* | € 123,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|