|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4147143 Herst.-Nr.: 40071353278 EAN/GTIN: 4012539344391 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitsleuchte mit symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung. Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Doppellinsentechnik mit hocheffizienten HighPower LEDs, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: LED Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: weiß Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP40 Nennbetriebsdauer: 8 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 195 mm Breite: 195 mm Höhe/Tiefe: 38 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 25 % Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP41 | Montageart: | Deckenanbau | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | nicht erforderlich | Leiterquerschnitt: | 2,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Rumänien |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, ceag notleuchte led, notbeleuchtung led, notbeleuchtung ceag, GuideLed SL 13822 1-8h/D CGLine+, GuideLedSL1382218hDCGLine, 40071353278, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Fluchtwegleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/Hinweisleuchte, Notleucht, Notlichtleuchte |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 243,09* | € 296,53* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 244,79* | € 296,53* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 253,83* | € 301,52* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 263,78* | € 308,64* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 267,52* | € 313,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|