|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4147138 Herst.-Nr.: 40071353275 EAN/GTIN: 4012539344360 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer Optik für Flurausleuchtung. Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Doppellinsentechnik mit hocheffizienten HighPower LEDs, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Montageart: Einbau Leuchtmittel: LED Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: weiß Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP40 Nennbetriebsdauer: 8 h Mit Leuchtmittel: Ja Einbaulänge: 100 mm Einbaubreite: 100 mm Einbautiefe: 38 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 25 % Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Einbau | Schutzart (IP): | IP41 | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | nicht erforderlich | Leiterquerschnitt: | 2,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, ceag notleuchte led, notbeleuchtung led, notbeleuchtung ceag, GuideLed SL 13811 1-8h/D CGLine+, GuideLedSL1381118hDCGLine, 40071353275, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Fluchtwegleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/Hinweisleuchte, Notleucht, Notlichtleuchte |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 248,56* | € 300,31* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 259,08* | € 305,29* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 267,57* | € 312,83* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 273,46* | € 318,55* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 280,37* | € 328,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|