|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4120511 Herst.-Nr.: PM-0112-020-0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Effizientes primär getaktetes Schaltnetzteil im schlanken Kunststoffgehäuse. Die Geräte decken den unteren und mittleren Leistungsbedarf von 25 W bis 100 W ab Allgemeine Daten?Eingangsnennspannung: AC 100 - 240 V ?Ausgangsnennspannung: DC 12 V ?Ausgangsnennstrom: 2 A ?Umgebungstemperatur: -25° C bis +70° C ?Wirkungsgrad bis zu 89% ?Schutzart IP 20 ?Kunststoffgehäuse Vorteile?Stabilisierte und einstellbare Ausgangsspannung ?geringe Leerlaufverluste < 1W ?Konstante Strombegrenzung ohne Abschaltung bei Überlast ?DC OK Signalisierung ?Parallel schaltbar ?Push-In Anschlusstechnik ?Tragschienenbefestigung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | PUSH-in | Schutzart (IP): | IP20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gleichstromversorgung, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung block, din-schienen schaltnetzteil, gleichstromversorgung 12v, PM-0112-020-0, PM01120200, 230 V, Block, Hutschiene, Netzteil, Power Mini, Primärschaltregler, Tragschiene, Wirkungsgrad, einphasig, primär getaktet |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 46,07* | € 60,78* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 47,17* | € 61,70* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 50,26* | € 65,28* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,10* | € 93,24* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,15* | € 116,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|