Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK PM-0112-020-0 AC/DC-NETZTEIL, 12V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209569
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PM-0112-020-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 24 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 45,82*
    € 60,71*
    € 5,95*
    ab € 47,16*
    € 61,64*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 50,48*
    € 65,45*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 62,90*
    € 93,49*
    Frei Haus
    ab € 90,43*
    € 117,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,49*
    € 111,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,07*
    € 108,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,92*
    € 91,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,17*
    € 84,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 70,08*
    € 83,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,90*
    € 74,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Phoenix Contact
    2902998
    € 34,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.