| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41081249 Herst.-Nr.: 7160110 EAN/GTIN: 4003468710173 |
| |
|
| | |
| CO2-Sensor für Wandaufbau zur automatischen Lüftungssteuerung, Messbereich 0-2000 oder 0-5000 ppm CO2, Warnanzeige der CO2 Konzentration durch LED, 2 Schaltausgänge CO2 gesteuert für 2-stufige Regelung mit einstellbaren Schwellwerten, 3 Ausgänge 0...10 V für CO2, Temperatur und relative Feuchte, Betriebsspannung 24 V AC/DC, passend auf UP-Dose Weitere Informationen: | | Breite: | 89 Millimeter | Betriebsspannung: | 24 Volt | Montageart: | Aufbau | Farbe: | weiß | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid Sensor, Kohlendioxidsensor, EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, theben raumtemperaturregler, analoger klimaregler, AMUN 716 SR, AMUN716SR, 7160110, Gasdetektor, Atemgift, CO2-Messgerät, CO2-Sensor, Co2, Detektor, Gas, Gasmelder, Gaswarngerät, Melder, Raumluft-Messgerät, Sensor, Warner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 186,06* | € 224,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 192,29* | € 230,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,92* | € 233,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,23* | € 240,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,05* | € 247,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|