Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 7 A, 1.5 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, FS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-41028181
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185812
EAN/GTIN:
     4015081813117
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 7 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 230 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 1.5 kW, 150 % Überlast: IM = 6.3 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 220 - 240 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 2 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 6.8 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
107 Millimeter
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, eaton (moeller) frequenzumrichter 230v, netzentstörfilter 230v, netzentstörfilter, DC1-127D0FB-A20CE1, DC1127D0FBA20CE1, 185812, Frequenzumrichter =< 1 kV, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Motorsteller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,90*
€ 313,31*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 287,31*
€ 313,85*
Frei Haus
ab € 290,13*
€ 316,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,79*
€ 330,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,84*
€ 339,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,01*
€ 373,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
269497 DX-LN1-018
ab € 35,87*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 172,48*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,03*
Zubehör
Eaton
172273
ab € 60,26*
Zubehör
Eaton
172275
ab € 75,93*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 102,84*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,18*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
269496
ab € 33,41*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.