| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41020103 Herst.-Nr.: 224402 EAN/GTIN: 4050143031498 |
| |
|
| | |
| Signalausgang: Relais, Schaltungsart: aktiv/passiv, Anschluss: Anschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: radarsensor pepperl, automatik schalter, RaDec-D, RaDecD, 224402, Bewegungsmelder-Sensor, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächter-Systemsensor, Wächtersensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 133,93* | € 168,68* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 136,18* | € 170,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,15* | € 172,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,08* | € 199,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|