| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40997919 Herst.-Nr.: 2CCA880101R0001 EAN/GTIN: 7612271419219 |
| |
|
| | |
| Sensoren CMS-101PS zur Verwendung mit den Strom-Messsystemen CMS-600 und CMS-770 bis 40A. Die Sensoren mit einer Einbaubreite von 18mm für das pro M compact System und für SMISSLINE Installationsgeräte mit Doppelstockklemmen gewährleisten exaktes und effektivstes Messen. Durch die einzigartige Kompaktheit eignen sich die CMS-Sensoren auch ideal für die Nachrüstung in bereits vorhandenen Installationen. Die Sensoren messen TRMS, AC und DC Ströme (Aktuelle-, Min/Max- und Hold-Werte) und übermitteln diese Werte über ein 4-poliges Flachbandkabel an die Control Unit. Sie entsprechen der DIN EN 61010-1. Weitere Informationen: | | Montageart: | Direktmontage | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsführendes Stecksockelsystem, Stromsensor, abb stromsensor, spannungsführendes stecksystem, CMS-101PS, CMS101PS, 2CCA880101R0001, Strommessumformer, Konverter, Messumformer, Messwertumformer, Umformer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 51,86* | € 66,34* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 52,80* | € 67,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,76* | € 68,09* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,71* | € 71,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,73* | € 71,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|