|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4091327 Herst.-Nr.: 171886 EAN/GTIN: 7640130097834 |
| |
|
|  |  |
 | Alle XV-/XC-Steuerungen von Eaton können mit der XSoft-CODESYS programmiert werden. Die Software basiert auf Standard CODESYS der Firma 3S. Ausgereifte technische Eigenschaften, einfaches Handling und weite Verbreitung dieser Software in Automatisierungskomponenten verschiedener Hersteller sind Garanten für den Erfolg. Eaton bietet die CODESYS Versionen 2 und 3 an. Die meisten XV-/XC-Steuerungen können sowohl mit Version 2 als auch mit Version 3 programmiert werden. Bei der "-S"-Version handelt es sich um eine Einzelplatzlizenz, d. h. die Software darf nur auf einem Rechner installiert werden. Die Programmierung mit CODESYS erfolgt gemäß IEC-1131-3 in den Programmiersprachen: Anweisungsliste (AWL), Strukturierter Text (ST), Funktionsplan (FUP), freigrafischer Funktionsplan (CFC), Kontaktplan (KOP), Ablaufsprache (AS). CODESYS V3 bietet: Ein mit Plug-Ins erweiterbares Programmierwerkzeug (das erlaubt kundenspezifische Anpassungen); eine zeitgemäße Entwicklungsumgebung; erweiterte Sprachmöglichkeiten (objektorientierte Programmierung); Know-how-Schutz für Target und Programmierumgebung; mehrere SPS-Programme in einem Projekt; neue und verbesserte Target Visu-Funktionen; verbesserte IT-Sicherheitsfunktionen; auf HTML5 basierende Webseiten; Feldbus-Konfiguratoren: Für CAN, Profibus, SmartWire-DT, Modbus-TCP/RTU, EthernetIP. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Schweiz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SW-XSOFT-CODESYS-3-S, SWXSOFTCODESYS3S, 171886, Programmier- und Engineering-Software, CoDeSys, Einzel-Lizenz, Lizenz, SPS-Programmierung, Software, Softwarelizenz |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 418,48* | € 426,01* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 418,85* | € 426,51* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 429,44* | € 436,95* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 440,59* | € 448,52* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 445,42* | € 460,56* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|