| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40709779 Herst.-Nr.: 38992 EAN/GTIN: 4011459389925 |
| |
|
| | |
| BMT 8992 - Basismodul tief: Multivoltbetrieb; 12 - 24 V AC/DC; für alle Module 389xx; Material PC, Weiß, M20 Verschraubung; Umgebungstemperatur: -30 - +50° C; 92 (D) x 47 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BMT 8992, BMT8992, 38992, Optisches/Akustisches Signalgerät, Aufputzmontagemodul, Signalsäulenelement |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,82* | € 18,18* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,01* | € 18,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,18* | € 18,70* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,05* | € 19,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,48* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|