| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40686352 Herst.-Nr.: 92.232.0504.1 EAN/GTIN: 4015573362659 |
| |
|
| | |
| GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 0,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GST18I3K1-S 15 05SW, GST18I3K1S1505SW, 92.232.0504.1, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation, Adapterleitungen, Anschlussleitungen, Automatenleitungen, GST18I3K1-S 15E 05SW, GST18i3, Kabel, Konfektionierte, Konfektionierte Leitung, Leitung, Steckfertige, Verbindungsleitung, Vorkonfektionierte, gesis® CLASSIC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,03* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,0698* | € 4,6798* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,08* | € 4,70* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,17847* | € 4,84847* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,48* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|