|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4067728 Herst.-Nr.: 3038513 EAN/GTIN: 0662488385132 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschallsensor, Empfänger, Blindzone: 0 cm, Reichweite: 60 cm, Kompakte Bauform, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Betriebsspannung: 10...30 VDC, Schaltausgang PNP, Schließer, max. Reichweite: 600 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | USA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: T18VN6URQ, 3038513, Ultraschall Einweg-Schranke, Einweg-Schranke, Ultraschall-Einwegschranke, Ultraschall-Näherungsschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 226,74* | € 280,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 233,56* | € 285,76* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 234,11* | € 288,29* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 232,77* | € 289,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|