| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40643781 Herst.-Nr.: 2070600 EAN/GTIN: 7612748005594 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder für Deckenmontage, Erfassungsbereich quadratisch, Automatische präsenz-und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Betrieb als Voll-oder Halbautomat umschaltbar, Teach-In Funktion, Selbstlernende Nachlaufzeit, Mischlichtmessung, Kanal A Licht: Relais, Ausschaltverzögerung einstellbar, Treppenlichtfunktion, Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schalter zur manuellen Schaltung, mit automatischer Erkennung Taster/Schalter, Empfindlichkeit einstellbar, Master/Master oder Master/Slave-Schaltung möglich, Einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der neuen ""eco plus"" Funktion, Fernparametrierbar Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, präsenzmelder theben, automatik schalter, thePrema S360-100 E UP WH, thePremaS360100EUPWH, 2070600, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, 2070605, 360 grad, 360°, 9070531, 9070910, 9070911, 9070912, 9070917, 9070921, 9070985, 9070992, AP-Bewegungsmelder, AP-Rahmen 110A WH, Abdeckclip, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Decken-Einbaudose 73A, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, IP 40, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, LED, LED präsenzmelder, LEDs, Master-Wächter, Melder, Ne, PIR, Präsenzsensor, Präsenzwächter, QuickSafe Ballschutzkorb, beleuchtung, betrieb als halbautomat, betrieb als vollautomat, bewegungserfassung, deckenaufbau mit AP-Rahmen, deckeneinbau in up-dose, deckenmontage, eco plus, erweiterung des erfassungsbereichs, fernbedienbar, fernbedienung, für Fluoreszenzlampen, für beleuchtung und hlk, für glühlampen, für halogenlampen, für led, für leds, halbautomat, helligkeitsabhängige steuerung, helligkeitsschaltwert einstellbar, infrarot präsenzmelder, kanal a licht, kanal h präsenz, kompaktleuchtstoffröhren, kurzzeit präsenz, kurzzeit-präsenz, master, mischlichtmessung, nachlaufzeitverkürzung, passiv infrarot präsenzmelder, passiv-infrarot-präsenzmelder, pir-präsenzmelder, präsenzabhängige steuerung, quadratischer erfassungsbereich, raumüberwachung, schalter anschluß, selbstlernende nachlaufzeit, slave, sofort betreibsbereit, steuerung, taster anschluß, teach in, teach in funktion, teach-in, teach-in funktion, testbetrieb, testfunktion, theSenda B, theSenda P, theSenda S, theben präsenzmelder, verkürzung der nachlaufzeit, vollautomat, voreingestellt, weiß |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,70* | € 119,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,63* | € 124,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,37* | € 127,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 109,77* | € 134,32* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 110,41* | € 135,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|