Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Zeitrelais, 2 W, 0,05 s - 100 h, rückfallverzögert, 24 - 240 V AC 50/60 Hz, 24 - 48 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40627147
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119427
EAN/GTIN:
     4015081175734
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Elektronisches Zeitrelais ETR2 gemäß IEC/EN 61812-1, 17.5 mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, 2 Wechsler rückfallverzögert, mit 45mm Kappenmaß für den Einbau in Installationsverteiler geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22,5 Millimeter
Herkunftsland:
Bulgarien
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,61*
€ 82,27*
€ 4,00*
ab € 68,58*
€ 83,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,12*
€ 83,55*
€ 5,46*
ab € 72,58*
€ 87,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,92*
€ 95,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.