Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais mit Steck- und Printanschlüssen, 2 Wechsler für 8 A, Spule 6 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-40623783
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405290060000
EAN/GTIN:
     8012823240336
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 6 V DC, 0.65 W, 55 Ohm, Relaisschutzart: RT II - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
12,4 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Italien
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,19*
50
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 3,19*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 3,22*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 3,45*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,34*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 184,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,67*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,31*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,59*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,78*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,38*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,56*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,11*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,25*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.