Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Schaltgeräte Doepke Schwimmerschalter Champ, leeren, 5 m, Gummiltg, Schutzleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Schwimmerschalter Champ, leeren, 5 m, Gummiltg, Schutzleiter
Doepke Schwimmerschalter Champ, leeren, 5 m, Gummiltg, Schutzleiter
Doepke Schwimmerschalter Champ, leeren, 5 m, Gummiltg, Schutzleiter
Doepke Schwimmerschalter Champ, leeren, 5 m, Gummiltg, Schutzleiter
Artikel-Nr.:
     3461-40620713
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09921004
EAN/GTIN:
     4014712063020
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
doepke schwimmerschalter
Schwimmerschalter erfassen Füllstände von Flüssigkeiten und steuern z. B. Pumpen oder lösen bei definierten Füllständen Alarm aus. Die Schalter dieser Baureihe können bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Ändert sich der einstellbare Füllstand, öffnen oder schließen die Kontakte. Durch ein optional erhältliches Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich jeder Flüssigkeitsstand einstellen. Die Schalthysterese ist fest eingestellt. Ein robustes, schlagfestes Gehäuse schützt den Schaltkontakt. Anschlusskabel und Schwimmer bilden eine hermetisch dichte Einheit. Schalter in der Ausführung "L" leeren z.B. Flüssigkeitsbehälter. Die Zuleitung der Geräte der Variante "GS" ist aus Gummi und beinhaltet den Schutzleiter (PE). Geräte in Standardvariante eignen sich für nicht aggressive Flüssigkeiten. Eigenschaften: hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; einfache Einstellung der Schwimmerlage über optional erhältliches Gegengewicht; Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; hochflexible Neopren-Anschlussleitung; Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort. wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Schutzart (IP):
IP68
Anschluss:
sonstige
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter, schwimmerschalter 5m, Champ 1 GS-L 05 m, Champ1GSL05m, 09921004
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,20*
€ 41,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,20*
€ 42,01*
€ 5,46*
ab € 34,10*
€ 43,38*
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 44,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,25*
€ 55,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09921010
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.