Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel KABELBINDER TY-RAP TY525MR-NDT 186x4,6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 186 x 4.6 mm, Bündel-Ø 3 bis 45 mm
Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 186 x 4.6 mm, Bündel-Ø 3 bis 45 mm
Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 186 x 4.6 mm, Bündel-Ø 3 bis 45 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40593210
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61723352
EAN/GTIN:
     4044776109167
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Arzneimittelherstellung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen, Werden überall dort empfohlen, wo Kabelbinderreste nichts im Endprodukt zu suchen haben und Detektoren benutzt werden, um Fremdkörper aufzuspüren, Wiederauffindbare Kabelbinder mit spezieller Polymerverbindung, welche Metalldetektoren, Röntgengeräte und visuelle Erkennungssysteme aktiviert, Minimieren die Gefahr von Produktverunreinigungen, Einfache visuelle Erkennung durch die blaue Farbe, Hilft Ihrem Unternehmen die HACCP EU-Richtlinie umzusetzen, Polyamidausführung: beständig gegen herkömmliche Lösungsmittel wie Alkohol und Keton, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe wie Öl, Fett, und Benzin und gegen schwache Laugen; nicht beständig gegen Säuren (schwach oder stark) und metallische Sal, Entflammbarkeitsklasse: Ty-Rap® NDT: UL 94 V-2 Ty-Rap® PDT und Detect: UL 94 HB, Nur die Kabelbinder mit Stahlzunge sind ECOLAB zertifiziert,
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: 61723352, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Detektierbarer Kabelbinder, Doppelband, Doppelkopfbinder, Doppelkopfkabelbinder, Dreifachband, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Endlosband, Flachkopfbinder, Flachprofilband, Flachprofilbinder, HACCP-Kabelbinder, Kabelband, Kabelbinder zum Stecken, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Klettbinder, Knotenband, Kugelband, Lokalisierbarer Kabelbinder, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metallschelle, Montageband, Montagebinder, Rasterband, Spezialkabelbinder, Stahlband, Stahlbinder, Steckbinder, Straps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2691*
€ 0,3691*
100
€ 3,90*
ab € 0,2744*
€ 0,3744*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2804*
€ 0,3904*
100
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,40*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2728*
€ 0,5328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3928*
€ 0,46743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.