Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40558996
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031694
EAN/GTIN:
     4017918193348
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Zugfederklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, STS 4-QUATTRO-PE, STS4QUATTROPE, 3031694, Schutzleiter-Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiterreihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,188*
€ 3,678*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,53135*
€ 4,08135*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,6731*
€ 4,2331*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,6844*
€ 4,2544*
50
€ 5,95*
ab € 3,72904*
€ 4,29904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2544*
€ 5,06274
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6844*
€ 4,38444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031704
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,5332*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,5864*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,7697*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,4128*
Zubehör
Phoenix Contact
1204122
ab € 6,86176*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,6028*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.