Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Schutzleiterklemme-WK 4/D2/2SLU /V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40542862
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.9155.0
EAN/GTIN:
     4015573504134
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grün/gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
Serbien
Weitere Suchbegriffe: wieland erdungsklemme, erdklemme, WK 4/D2/2SLU /V0, WK4D22SLUV0, 57.504.9155.0, Schutzleiter-Reihenklemme, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiterreihenklemme, WK 4 D2/2SL, selos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,1292*
€ 3,5992*
100
Frei Haus
ab € 3,7943*
€ 4,3443*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,8471*
€ 4,3771*
100
Frei Haus
ab € 3,8221*
€ 4,3821*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 4,2162*
€ 4,8062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,3771*
€ 5,20875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3371*
€ 5,16115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,2171*
€ 5,01835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,0371*
€ 4,80415
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,8471*
€ 4,57805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 437,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,86*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.