Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 2,5mm2/AWG14, blau, 10 Sätze à 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 2,5mm2/AWG14, blau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 2,5mm2/AWG14, blau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 2,5mm2/AWG14, blau, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     3461-40446871
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE0253D
EAN/GTIN:
     3389110211405
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen Querschnitt 2,5 mm² - Farbe blau Länge lang.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DZ5CE0253D, Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,19*
€ 61,40*
€ 5,46*
ab € 49,53*
€ 61,91*
Frei Haus
ab € 50,38*
€ 63,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,42*
€ 65,67*
€ 4,00*
ab € 54,55*
€ 67,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,67*
€ 78,1473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,02*
€ 73,8038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,43*
€ 69,5317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,05*
€ 66,6995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,42*
€ 62,3798
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.