Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 2,5mm2/AWG14, blau, 10 Sätze à 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 2,5mm2/AWG14, blau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 2,5mm2/AWG14, blau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 2,5mm2/AWG14, blau, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-DZ5CE0253D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE0253D
EAN/GTIN:
     3389110211405
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen Querschnitt: 2,5 mm² - Farbe: blau Länge: lang
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
Polyamid (PA)
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,65*
€ 74,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,54*
€ 72,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,87*
€ 66,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,44*
€ 64,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,71*
€ 62,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,13*
€ 58,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.