Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M12-C105 M12-Kabel 10 m, geschirmt 12×0.13 M12 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB M12-C105 M12-12 Schwarz
ABB M12-C105 M12-12 Schwarz
ABB M12-C105 M12-12 Schwarz
ABB M12-C105 M12-12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40389518
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020056R7300
EAN/GTIN:
     7350024482782
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
abb sensorkabel
Verschiedene vorkonfektionierte M12-Kabeltypen in verschiednen Kabellängen eignen sich für eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Sensoren, Lichtvorhänge, Lichtgitter usw. oder zum Anschluss an die Auswerteeinheiten.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, M12-C105, M12C105, 2TLA020056R7300, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, ABB, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 58,36*
€ 76,82*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 59,03*
€ 78,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,92*
€ 105,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,58*
€ 110,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,67*
€ 119,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA022315R0200
ab € 74,97*
Zubehör
ABB
2TLA022310R0400 JSM Orion06
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.