| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40381005 Herst.-Nr.: 2CKA002495A0097 EAN/GTIN: 4011395229682 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker, graumetallic, solo, Abdeckungen für Datenkommunikation, Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Ausführung: | Steckdose 2-fach | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, 2095 UC-803, 2095UC803, 2CKA002495A0097, Potentialausgleichsdose, ABB, Anderer Datenanschluss, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Datenkommunikation, Doppel-Potenzial-Ausgleich-Steckdose, Doppel-Potenzial-Ausgleichsdose, Doppelpotenzialausgleich, Einbau-Stecker Potentialausgleich, Potentialausgleichstecker, Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Potenzialausgleich-Steckdose, Potenzialausgleichsdose, Stecker für Potentialausgleich, Steckverbinder Potentialausgleich, Unterputz-Potential-Ausgleichstecker, Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,44* | € 31,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,44* | € 33,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,22* | € 35,71* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 34,87* | € 46,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|