| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40380230 Herst.-Nr.: CD17180WUGR EAN/GTIN: 4011377167933 |
| |
|
| | |
| Automatikschalter Standard, Linsentyp 1,10 m, Erfassungsbereich: tangentiale Bewegungen ca. 30 x 30 m und radiale Bewegungen ca. 16 x 11 m, Helligkeitseinstellung: ca. 5 bis 500 lx und Tagbetrieb, Empfindlichkeit: 25 bis 100 %, Nachlaufzeit: 2 Minuten, Verwendung im Innenbereich, für LB-Management-Einsätze Licht Art.-Nrn.: 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE und 1708 IE, zum automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, Betrieb mit UP-Einsatz zum Schalten oder Dimmen oder 3-Draht-Nebenstelle zur Erweiterung des Erfassungsfelds Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Ausführung: | Bewegungsmelder | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, jung automatik-schalter, automatik schalter, unterputzschalter ip44, CD 17180 WU GR, CD17180WUGR, Bewegungsmelder-Sensor, Automatikschalter, LB-Einsatz, Licht, Linsentyp 1,10 m, PIR, Standard |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,01* | € 67,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,63* | € 68,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,17* | € 69,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,59* | € 69,78* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 56,35* | € 72,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|