| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40380188 Herst.-Nr.: A17180WUAL EAN/GTIN: 4011377167223 |
| |
|
| | |
| Automatikschalter Standard, Linsentyp 1,10 m, Erfassungsbereich: tangentiale Bewegungen ca. 30 x 30 m und radiale Bewegungen ca. 16 x 11 m, Helligkeitseinstellung: ca. 5 bis 500 lx und Tagbetrieb, Empfindlichkeit: 25 bis 100 %, Nachlaufzeit: 2 min, Montagehöhe: 1,10 m, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht, Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar, Erfassungsbereich mit Blende einschränkbar, Verwendung im Innenbereich, Umgebungstemperatur: - 5 bis + 45 °C, Schutzart: IP 44, für LB-Management-Einsätze Licht Art.-Nrn.: 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE und 1708 IE, zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, Betrieb mit UP-Einsatz zum Schalten oder Dimmen oder 3-Draht-Nebenstelle zur Erweiterung des Erfassungsfelds Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, automatik-schalter jung, automatik schalter, unterputzschalter ip44, A 17180 WU AL, A17180WUAL, Bewegungsmelder-Sensor, Automatikschalter, LB-Einsatz, Licht, Linsentyp 1,10 m, PIR, Standard |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,74* | € 65,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,43* | € 66,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,78* | € 67,06* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,51* | € 67,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 54,22* | € 70,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|