Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Interface-Relais 1W 12A 24VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface-Relais 1W 12A 24VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert
Interface-Relais 1W 12A 24VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert
Interface-Relais 1W 12A 24VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert
Artikel-Nr.:
     3461-40379795
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB1A120BDPV
EAN/GTIN:
     3606489562687
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Interface-Relais RSB bestehend aus Relais, Sockel, Schutzmodul mit LED-Anzeige, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 1, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- 12 A. Spulen-Steuerspannung- 24 VDC. Stecksockel mit Schraubklemmen in getrennter Anordnung zur Montage auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Schutzmodul- Diode. Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme des Relais. Beschriftungsschild zur Kennzeichnung. Alle Komponenten sind einsatzfertig montiert und das vormontierte Relais kann sofort eingesetzt werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
64 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Zelio Relay Interface-Relais, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, schneider electric relaissockel, zelio relay schaltrelais, relaissockel 24v, RSB1A120BDPV, Miniaturrelais, Relais, Relaismodule, Relay, Steckbare Industrierelais, Steckrelais, monostabiles Relais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 9,71*
28 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 9,89*
Lager 3461
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 9,46*
€ 10,91*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 11,19*
1
€ 8,95*
ab € 7,87*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 327,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.