Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 12/110 M12 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40347501
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     051537
EAN/GTIN:
     4006209515372
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Ankerstange
Schraubanker
Siebhülse
Das fischer Abstandsmontagesystem Thermax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS GREEN ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Stahl
Länge:
245 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fischer m12 ankerstange, fischer deutschl. abstandsmontagesystem, ankerstange m12, Thermax 12/110 M12 A4, Thermax12110M12A4, 051537, Schraubbefestigungset, 1001372137, 1001372239, 1001372240, 1001372241, 1001372337, 1001372347, Befestigen, Dämmstoff, Dämmstoffhalter, Fassade, Gewindestange, Injektionsanker, Isolierte Decken, Isolierung, Markise, Markisenbefestigung, Markisendübel, Markisenmontage, WDVS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 20,92*
€ 25,51*
3 Tage
1600
10
€ 6,40*
ab € 21,667*
€ 26,127*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 22,2617*
€ 26,8317*
2 Tage
1600
10
€ 6,40*
ab € 24,346*
€ 29,036*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,32*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 311,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.