| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40346867 Herst.-Nr.: 968072-000 EAN/GTIN: 4015899922605 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1261 für Masteinbau und Montage im Freien für Mast-Innen-Ø ab 95 mm. Für Türgröße ab 80 x 250 mm. 2 Stück Sicherungssockel 16 A / E 14 für: 2 Kabel 5 x 6- 16 mm². 2 Stück Schraubkappen E 14. 5- poliger Klemmstein B 6525. Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis Ø 22. Abgang: 2 x Pg 13, 5 1 Stück Stopfbuchse 43161 1 Stück Würgenippel Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-1261-2D1-5X16-DE01 (92260), EKM12612D15X16DE0192260, 968072000, 968072-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| | |
| |