| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40346854 Herst.-Nr.: 933128-000 EAN/GTIN: 4015899908883 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1261 für hochwassergefährdete Gebiete für Mast-Innen-Ø ab 95 mm, Türgröße: 80 x 250 mm. mit Mantel-Klemmstein B6525 -5- polig für: 2 Kabel 5 x 6- 10 mm². 3 Kabel 5 x 6 mm². 2 Stück Sicherungssockel 16 A / E 14, 2 Stück Schraubkappen E 14. ohne Vorverdrahtung. Transparenter Deckel mit Schraubverschluss, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 67 mit GUROFLEX- Vergußstoff zum Vergießen des Kabelzugangsbereiches. Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis Ø 19. Abgang: 1 x Pg 16 (Kabelverschraubung) Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungsgehäuse, EKM-1261S-2D1-5X10-1CG-C3 (90888), EKM1261S2D15X101CGC390888, 933128000, 933128-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| | |
| |