| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40346843 Herst.-Nr.: C83851-000 EAN/GTIN: 4015899915317 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1261 für Masteinbau und Montage im Freien für Mast-Innen-Ø ab 95 mm. Für Türgröße ab 80 x 250 mm. 2 Stück Sicherungssockel 25 A / E 27, 5-poliger Klemmstein B 6630/5 für: 3 Kabel 5 x 6-10 mm². Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis Ø 19. Abgang: 2 x Pg 13, 5 2x Kabelverschraubung PG 13, 5 Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-1261-2D2-5X16-2CG-C3 (91531), EKM12612D25X162CGC391531, C83851000, C83851-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| | |
| |