Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40344535 Herst.-Nr.: 924.1370 EAN/GTIN: 4057298010248 |
| |
|
| | |
| Einbau-Druckschalter Serie 3030 Farbe: weiß 2(1) A, 250V~ Ausschalter, 1-polig, T85°C, Zentralbefestigung M 10 x 1 mm Schraubkontakte Glockenmutter aufgeschraubt Gewindelänge 7,5mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ausschalter | Bedienungsart: | Druckknopf | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 924.1370, Geräte-Einbauschalter und -taster, Druckknopfschalter, Pushbutton, Einbau |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,16* | € 3,22* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,30* | € 3,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,30* | € 3,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,46* | € 3,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,82* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|