Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Druckschalter Serie3030 Ausschalter, 1-polig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C5765-924.1370
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.1370
EAN/GTIN:
     4057298010248
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster bachmann
drucktaster
Einbau-Druckschalter Serie 3030 Farbe: weiß 2(1) A, 250V~ Ausschalter, 1-polig, T85°C, Zentralbefestigung M 10 x 1 mm Schraubkontakte Glockenmutter aufgeschraubt Gewindelänge 7,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Bedienelemente:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
rasten
Einbau-Ausschnitt:
13 mm | 15 mm
Einbau-Wandstärke:
0 mm
Einbautiefe:
25 mm
Mit Abdeckrand:
false
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Farbe des Bedienelements:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9010
Gehäusefarbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9010
Weitere Suchbegriffe: Druckknopfschalter, Pushbutton, Einbau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.