Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBZ 10/20 R GS große Scheibe nicht rostender Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40344291
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543417
EAN/GTIN:
     4048962305661
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10x30mm galvanisch ver...
Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen. Vorteile: Sichere Funktion und einfache Montage. Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität in der Anwendung. Verwendung von Hohlbohrern und Diamantbohrkronen in der Europäisch Technischen Bewertung ETA geregelt. Sortiment: M 8 ? M16, lieferbar in galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl A4.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
105 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen m10, FBZ 10/20 GSR, FBZ1020GSR, 543417, 1001372154, 1001372172, 1001372297, 1001372299, 1001372313, 1001372314, 1001372348, Anker, Bolzen, Durchsteckanker, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Gewindebolzen, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlastdübel, Segmentanker, Sicherheits-System, Spreizanker, Stahlanker, Stahldübel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 78,99*
€ 108,69*
4 Tage
800
€ 6,40*
ab € 78,63*
€ 108,69*
3 Tage
6
€ 6,99*
ab € 115,00*
€ 115,00*
€ 4,90*
ab € 93,565*
€ 120,415*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,005*
€ 131,005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,005*
€ 155,89595
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 2,6201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.