| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40343977 Herst.-Nr.: 28803 EAN/GTIN: 4050366042363 |
| |
|
| | |
| M 25x1,5 Blindstopfen;K 21. Blindstofen;6-kant mit O-Ring metrisch VA Edelstahl 1.4305;Metrisches Anschlussgewinde EN 60423;Mit O-Ring Silikon ;Schutzart IP 68 bis 10 bar ;Temperaturbereich: -60°C bis +200 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen silikon, 7225/DR/st, 7225DRst, 28803, Verschlussschraube, Blindabdeckung, Blindschraube, Kunststoffschraube, Verschluss, Verschlussstopfen, Verschlußschraube, Verschlußstopfen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,0054* | € 5,8454* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 5,11* | € 5,91* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,0254* | € 7,0254* | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 6,8582* | € 7,9182* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|