Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes Wanddose DUO,32A4p6h400V,IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 5615A Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 5615A Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40341601
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5615A
EAN/GTIN:
     4015394028321
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
32A4P 6H400V Wanddose DUO IP 44 mit Tragschiene - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a 6h, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, 5615A, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309), Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, Cekon, Cekondose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 506,56*
€ 583,44*
1
€ 5,95*
ab € 508,75*
€ 584,01*
1
Frei Haus
ab € 514,97*
€ 589,13*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 536,31*
€ 612,82*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 549,02*
€ 626,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,45*
€ 745,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,57*
€ 737,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,41*
€ 707,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,81*
€ 687,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,02*
€ 653,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
5613A
ab € 479,49*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
5618A
ab € 550,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
6062A
ab € 683,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.