| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40338370 Herst.-Nr.: 357710 EAN/GTIN: 4010311172644 |
| |
|
| | |
| Warmschrumpf-Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE. Mit Schraubverbindern mit Abreißkopfschrauben, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit. Lieferumfang: Außenmuffe, Innenmuffen, Schraubverbinder mit Abreißkopfschraube, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 240mm2, SMHSV5/95-240, SMHSV595240, 357710, Verbindungs-/Übergangsmuffe, 5-Leiter-Verbindungsmuffe, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfmuffe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 138,92* | € 160,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,72* | € 167,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,34* | € 175,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 151,14* | € 178,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 156,90* | € 181,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|