| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B678J82 Herst.-Nr.: 357710 EAN/GTIN: 4010311172644 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 5x95-240qmm N(A)YY hfr SMHSV5/95-240 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 5 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Geeignet für: | N(A)YY | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 95 - 240 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder mit Abreißkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 240mm2, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 138,66* | € 159,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,39* | € 165,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 151,34* | € 173,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,31* | € 173,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 156,74* | € 178,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|