Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC ET 200AL DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A 8x M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40337975
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71435BF000BA0
EAN/GTIN:
     4047623403470
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
ET 200SP Peripheriemodul
SIMATIC ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x 24VDC/0,5A, 8XM8, Schutzart IP67 SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67. Mit dem Peripheriesystem bietet Siemens Ihnen eine platzsparende und zukunftssichere Lösung. Ihr Platzaufwand beschränkt sich auf ein Minimum, da sich SIMATIC ET 200AL aufgrund der geringen Breite von 30 mm und des niedrigen Gewichtes von 145 g in jeder Lage leicht an die Maschine oder an die Montagelinie anbringen lässt. Das System ist nicht nur platzsparend, sondern kann auch aufgrund eines außerordentlich robusten Gehäuses, welches spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist, bei Temperaturen von -25° bis +55° eingesetzt werden.?? Sie können die SIMATIC ET 200AL durch problemlose und schnelle Konfiguration sofort in Betrieb nehmen. Dies kann aufgrund einer CAx-gerechten Beschriftung aller Schnittstellen über das TIA-Portal unkompliziert durchgeführt werden.?? Die farbige Zuordnung der Leitungen zu den Schnittstellen und eine einfache Verdrahtung werden durch ein eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung sichergestellt.?? Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit. Siemens setzt heute schon auf die Technologien von Morgen und definiert somit die Marktstandards neu. Sie sind als digitale und analoge Ein- bzw. Ausgangsmodule sowie als Mischmodule (digital) verfügbar. Die Anbindung der Sensoren erfolgt über M8- oder M12-Anschlusstechnik.Die Module können wahlweise an PROFINET oder PROFIBUS angebunden oder in SIMATIC ET 200SP integriert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
30 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, Profibus Verteiler, profibus buskoppler siemens, profibus buskoppler, 6ES7143-5BF00-0BA0, 6ES71435BF000BA0, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, IO-System IP65/67, SIMATIC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,50*
€ 127,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,15*
€ 128,84*
Frei Haus
ab € 113,50*
€ 134,02*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 115,16*
€ 136,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,86*
€ 139,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71942LH020AA0
ab € 19,69*
Zubehör
Siemens
6ES71942LH030AA0
ab € 19,80*
Zubehör
Siemens
6ES71942LH021AA0
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
6ES71942LN101AA0
ab € 19,77*
Zubehör
Siemens
6ES71942LH501AA0
ab € 15,07*
Zubehör
Siemens
6ES71942LH101AB0
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
6ES71942LN101AB0
ab € 21,75*
Zubehör
Siemens
6ES71942LH201AB0
ab € 15,64*
Zubehör
Siemens
6ES71942LH501AB0
ab € 17,21*
Zubehör
Siemens
6ES71942LH201AC0
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.