Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Relilight V2.75 I1 2x0,35mm²- 2x0,75mm² Gel-Kabelgarnitur W9906.0000.0.G56 - Lieferumfang: - - Gelschale gefüllt mit Relicon Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Artikel-Nr.:
     3461-40336564
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-01650
EAN/GTIN:
     4250596413777
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Antikörper, sekundär, konjugiert an...
Kabelmuffe
Leuchtenklemme
Formschale: zweiteilig, schwarz, wiederöffenbar, flammenhemmend (UL94 V0), Schutzart IP68. Gefüllt mit RELICON Gel, hochisolierend, kennzeichnungsfrei. Einfache Montage. Mit Verbinderblock. Unbegrenzt lagerfähig. System geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004. Spannungsklasse 250V. Relilight Gel-Kabelgarnituren wurden entwickelt für die Lichtinstallation, insbesondere der LED-Beleuchtung. Selbstverständlich werden die hohen Anforderungen der Energietechnik erfüllt. Die Systemprüfung nach EN 60998-2-1:2004, die Schutzart IP68 und flammwidrige Formschalen bestätigen dies.Relilight Gel-Kabelgarnituren werden abhängig vom Klemmen-Typ für Verbindungen, Einzel- und Doppelabzweigungen benutzt. Verwendet werden sie mit Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYM. Die Kabelgarnitur gefüllt mit Gel auf Silikonbasis bietet Isolation, Abdichtung und mechanischen Schutz in einem Schritt und verringert so den Montageaufwand erheblich.Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz als Verbindungs- oder Abzweiggarnitur für die Außenbeleuchtung. In Installationskanälen und Innenräumen, im Erdreich, im Freien und im Wasser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gel
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelmuffe, kabelmuffe, Relilight V2.75I1-PA66V0/SI-BK, RelilightV2.75I1PA66V0SIBK, 43501650, 435-01650, Verbindungs-/Übergangsmuffe, 75 I1, Elektroinstallationsmaterial, Gel, Gel-Kabelgarnitur, Gel-Kabelgarnitur mit Verbinderblock, Gel-Muffe, Gel-Muffen, Gelkabelgarnitur, Gelmuffe, Gelmuffen, Geltechnologie, Hellermann, HellermannTyton, Kabelisolation, Kabelisolierung, Kabelmuffen aus Gel, RELICON Relilight V 2, Relicon, Tyton
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,47*
€ 7,74*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,75*
€ 8,95*
ab € 6,19*
€ 8,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,43*
€ 9,05*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,87*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.