| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40329682 Herst.-Nr.: 20372 EAN/GTIN: 9120045474183 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 3400 kg, Gesamtbruchlast 330 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF7 Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm, Länge: 100 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Länge: | 100 Meter | Werkstoff: | Glasfaser | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fädelbesteck 100m, kabeleinziehband, runpotec kabeleinziehband, 20372, Zubehör/Ersatzteile für Kabeleinziehsystem, Butler, Cobra snake, Cobrasnake, Einziehband, Einziehhilfe, Einziehspirale, Einziehsystem, Einziehwerkzeug, Einzugshilfe, Fox, Kabel Jet, Kabel-Jet, Kabeleinschubsystem, Kabeleinziehen, Kabeleinziehgerät, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehspezialist, Kabeleinziehsystem, Kabeleinziehwerkzeug, Kabeleinzug, Kabeleinzugsfeder, Kabeleinzugshilfe, Kabeleinzugsystem, Kabeljet, Runpotec, Röhern-, Röhern-Aal, Röhren Aal, Röhrenal, Six, Smart, Smart Butler, VorrichtungenzumKabeleinziehen, VorrichtungzumKabeleinzi, VorrichtungzumKabeleinziehen, WerkzeugzumKabeleinziehen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 194,56* | € 236,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 194,51* | € 236,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,29* | € 242,75* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 216,26* | € 261,23* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 271,04* | € 319,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|