| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40329661 Herst.-Nr.: 30208 EAN/GTIN: 9120045473025 |
| |
|
| | |
| Öse aus Edelstahl zum Anhängen von Kabeln für alle RUNPOTEC Produkte mit Gewinde RTG Ø 6 mm (z.B. RUNPOSTICKS, Glasfaserstab Ø 4,5 mm, 6 mm, 7,5 mm und 9 mm)Lieferumfang: 1 x Öse Ø 8 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband, 30208, Zubehör/Ersatzteile für Kabeleinziehsystem, Cablescout, Cimco, Einziehband, Einziehhilfe, Einziehspirale, Einziehsystem, Einziehwerkzeug, Einzugshilfe, Hellermantyton,Kabelinstalationswerkzeug,, Kabeleinschubsystem, Kabeleinziehen, Kabeleinziehgerät, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehspezialist, Kabeleinziehsystem, Kabeleinziehwerkzeug, Kabeleinzug, Kabeleinzugsfeder, Kabeleinzugshilfe, Kabeleinzugsystem, Katimex, Runpotec, Superrod, Vorrich, VorrichtungenzumKabeleinziehen, VorrichtungzumKabeleinziehen, WerkzeugzumKabeleinziehen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,93* | € 5,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,95* | € 5,86* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,97* | € 5,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,09* | € 6,03* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,38* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|