| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40329650 Herst.-Nr.: 20238 EAN/GTIN: 9120045473209 |
| |
|
| | |
| RUNPOGLEITER mit Drallausgleich und Runpotec Gewinde RTG Ø 6mm. Patentierter Sucher mit extrem guten Biege- und Gleitverhalten. Sehr hohe Bruchlast von 270 kg, kein Wechseln des Ösenköpf notwendig, extra großes Ösenloch für höhere Kabelaufnahme - bis zu 7 x 2,5mm².Passend für Power REX, RUNPOSTICKS, Glasfaserstab Ø 4,5mm und Ø 6 mm. Der integrierte Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen und schont somit enorm das Einschubsystem sowie das Kabel. Zahlreiche stabile Sicherheitsverstärkungen in der Verbindung zwischen Spiralenstrang und RUNPOGLEITER gewährleisten bei RUNPOGLEITER Spiralen höchste Abrisssicherheit (Ø 6 mm > 170 kg / Ø 7 mm > 270 kg). Der universelle Spezial-Ösenkopf ist nicht nur optimal zum Einschieben von Einziehbändern, er dient auch gleichzeitig zum eigentlichen Einziehen der Kabel. Ein Wechseln des Kopfes ist daher nicht notwendig! Die extra große Öse des Spezial-Ösenkopfes kann mehr Kabel aufnehmen von bis zu 7 x 2,5 mm2. So sparen Sie wertvolle Zeit!Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 m Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fädelbesteck Anfangshülse, Fädelbesteck Führungskopf, Fädelbesteck Service Set, Fädelbesteck Zugöse, runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband, 20238, Zubehör/Ersatzteile für Kabeleinziehsystem, Einzieh, Einziehband, Einziehhilfe, Einziehspirale, Einziehsystem, Einziehwerkzeug, Einzugshilfe, Flexi Spinner, Kabeleinschubsystem, Kabeleinziehen, Kabeleinziehgerät, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehspezialist, Kabeleinziehsystem, Kabeleinziehwerkzeug, Kabeleinzug, Kabeleinzugsfeder, Kabeleinzugshilfe, Kabeleinzugsystem, Katiblitz, Mini Schlange, Pul Tec, Pultec, Runpotec, Speedy Spinner, Tec, Tiger snake, Tigersnake, VorrichtungenzumKabeleinziehen, VorrichtungzumKabeleinziehen, WerkzeugzumKabeleinziehen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,30* | € 31,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,33* | € 31,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 23,57* | € 31,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 25,11* | € 33,55* | | | | Lager 3461 | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 26,52* | € 35,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|