| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40329617 Herst.-Nr.: 20382 EAN/GTIN: 9120045474299 |
| |
|
| | |
| Die Laufrolle sorgt für ein wesentlich besseres Gleiten bzw. Rollen in Leerrohren. Sie ist kompatibel mit den Glasfaserstäben Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm oder 15 mm mit RTG Ø 12 mm Gewinde. Die Laufrolle verfügt zusätzlich über ein Verbindungsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe usw. zu adaptieren.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x Laufrolle Ø 50 mm mit Gewinde RTG Ø 12 mm, 1 x Verbindungsgewinde RTG Ø 6 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband, 20382, Zubehör/Ersatzteile für Kabeleinziehsystem, Butler, Cobra snake, Cobrasnake, Einziehband, Einziehhilfe, Einziehspirale, Einziehsystem, Einziehwerkzeug, Einzugshilfe, Fox, Kabel Jet, Kabel-Jet, Kabeleinschubsystem, Kabeleinziehen, Kabeleinziehgerät, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehspezialist, Kabeleinziehsystem, Kabeleinziehwerkzeug, Kabeleinzug, Kabeleinzugsfeder, Kabeleinzugshilfe, Kabeleinzugsystem, Kabeljet, Runpotec, Röhern-, Röhern-Aal, Röhren Aal, Röhrenal, Six, Smart, Smart Butler, VorrichtungenzumKabeleinziehen, VorrichtungzumKabeleinzi, VorrichtungzumKabeleinziehen, WerkzeugzumKabeleinziehen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,16* | € 42,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,99* | € 42,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,40* | € 42,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,41* | € 42,57* | | | | Lager 3461 | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 35,66* | € 46,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|