| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40329613 Herst.-Nr.: 20252 EAN/GTIN: 9120045473407 |
| |
|
| | |
| 4-teiliges Set zum Reparieren von Ø 6 mm Glasfaserstäben. 20 % mehr Klebekraft gegenüber Sekundenkleber. Der 2 K Spezialkleber ist transparent und hat eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt!Lieferumfang: 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml, 2 x Endhülsen GF6, 1 x Verbindungshülsen GF6 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband, 20252, Zubehör/Ersatzteile für Kabeleinziehsystem, Einzieh, Einziehband, Einziehhilfe, Einziehspirale, Einziehsystem, Einziehwerkzeug, Einzugshilfe, Flexi Spinner, Kabeleinschubsystem, Kabeleinziehen, Kabeleinziehgerät, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehspezialist, Kabeleinziehsystem, Kabeleinziehwerkzeug, Kabeleinzug, Kabeleinzugsfeder, Kabeleinzugshilfe, Kabeleinzugsystem, Katiblitz, Mini Schlange, Pul Tec, Pultec, Runpotec, Speedy Spinner, Tec, Tiger snake, Tigersnake, VorrichtungenzumKabeleinziehen, VorrichtungzumKabeleinziehen, WerkzeugzumKabeleinziehen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,97* | € 41,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,25* | € 42,06* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,57* | € 42,24* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,93* | € 42,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,65* | € 46,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|