| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40313091 Herst.-Nr.: E60006 EAN/GTIN: 4021179058902 |
| |
|
| | |
| Zubehör, Messrad, Ø 63,6 mm / Ø 6 mm, Kreuzrändel, Werkstoff Gehäuse: Rad Aluminium Oberflächenbeschaffenheit: Aluminium Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MEASURING WHEEL U:200 N:06, MEASURINGWHEELU:200N:06, E60006, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Abdeckhaube, Alurändel, Dachhaube, Kabelabdeck-Platte, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Messrad, Rundhaube, Schutzhaube, Zubehör, Ø 63.6 mm / Ø 6 mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,71* | € 70,20* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,13* | € 74,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 68,07* | € 79,72* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,74* | € 80,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,94* | € 81,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|