| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40311465 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0471 EAN/GTIN: 4011395221631 |
| |
|
| | |
| Infomodul, Türkommunikation, Ersatzteile, Infomodul Ersatzteil Verbrauchseinheiten: 1 Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 83191, 2CKA008300A0471, Zubehör/Ersatzteile für Türkommunikation, 3 Klang Gong, ABB, Anzeigeelement, Außenstation-Module, B&J, BJ, Bildspeicher, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Erweiterungskomponente Hausstation, Erweiterungskomponente für Tür-/Videosprechanlage, Erweiterungskomponente für Türstation, Infomodul Ersatzteil, Mithörsperre, Module für Außenstationen, Montagehilfe, Montagezubehör, Rufabschalter, Rufanschaltrelais, Ruflautstärkeschalter, Schaltermodul, Summer, Tastenmodul, Taster, Tischkonsole, Tischmontagesatz, Tischzubehör, UP-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,81* | € 90,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,16* | € 94,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,29* | € 96,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 75,82* | € 96,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 81,23* | € 103,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|