Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40311460 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0486 EAN/GTIN: 4011395221884 |
| |
|
| | |
| Videokamera, Türkommunikation, Sicherheit, Videokamera Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage. Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar) Signal-Rauschabstand ?50 dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 - 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Zoom: 1X-8X Brennweite: 2,8-12 mm IR-Reichweite: 50 m Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 550 mA Leistungsaufnahme: <7 W Gewicht: 800 g Schutzart Gerät: IP 66 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit: >85 % Maße (L x B x H): 286 x 85 x 77 mm 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset bj, gegensprechanlage, 83550/1, 835501, 2CKA008300A0486, Externe Kamera für Türkommunikation, ABB, Außenkamera, Außenstation-Module, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Einbaukamera, Externe Kamera, Kamera, Kamera für Tür-/Videosprechanlage, Kamera für Türsprechanlagen, Kameraauge, Module für Außenstationen, Türsprechkamera, Videokamera, Videokamera Externe analoge Kamera für die Türspr |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 399,77* | € 471,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 424,55* | € 494,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 426,31* | € 498,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 431,08* | € 501,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 462,34* | € 536,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|