Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3139544 Herst.-Nr.: 83550/1 EAN/GTIN: 4011395221884 |
| |
|
| | |
| Bildaufnehmer: 1/3” 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar) Signal-Rauschabstand >= 50 dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Zoom: 1X-8X Brennweite: 2,8-12 mm IR-Reichweite: 50 m Spannungsversorgung: DC 12 V ± 10% (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 550 mA Leistungsaufnahme: <7 W Gewicht: 800 g Schutzart Gerät: IP 66 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit: >85% Maße (L x B x H): 286 x 85 x 77 mm 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201). Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Installationstechnik: Koax, Werkstoff: sonstige, Bildsystem: PAL, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 90 °, Manuell einstellbare Kamera: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 83550/1 | Ident Code: | 2CKA008300A0486 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 402,45* | € 469,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 424,55* | € 491,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 427,87* | € 495,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,69* | € 498,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 436,11* | € 503,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|