Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40310848 Herst.-Nr.: MEG5710-6036 EAN/GTIN: 4042811199715 |
| |
|
| | |
| Für System Design. Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wirdxx Zuschaltbare Präsenzfunktion. Funktionen Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Universal-Dimmer-Einsatz. Steuerungs-Einsatz 1-10 V. DALI-Steuerungs-Einsatz. Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2 -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Erfassungsbereich 180 Grad. Anzahl der Ebenen 6. Anzahl der Zonen 46. Empfohlene Montagehöhe 1,1 m. Reichweite 8 m rechts/links, 12 m nach vorne. Empfindlichkeit stufenlos einstellbar. Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux. Zeit stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min. Zu komplettieren mit Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material Thermoplast lackiert. Farbe Edelstahl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präsenzmelder | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Lettland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, präsenzmelder merten, automatik schalter, präsenzmelder edelstahl, MEG5710-6036, MEG57106036, Bewegungsmelder-Sensor, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,53* | € 48,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,46* | € 49,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,41* | € 49,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,50* | € 51,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,98* | € 55,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|